Lisovací sortiment pro dutinky

Č. pol.: 97 90 14
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Krimpovacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 97 90 14
    EAN/GTIN 4003773084884
    Číslo výrobcu 97 90 14
    Číslo L L70010 2086

    Popis

    Popis:

    • v TANOS MINI-systainer® (pevná plastová krabička)
    • dvě stohovatelné plastové vložky se šesti otvory pro konektory
    • se sortimentem koncovek s plastovým límcem nebo bez něj
    • Uzávěr T-Loc pro ovládání jednou rukou: jedním otočením otevřete nebo zavřete systainer® a připojte jej k druhému systaineru®.
    • s krimpovacím nástrojem pro koncovky drátů KNIPEX Twistor®16 97 53 18 a automatickým odizolovačem drátů KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195

    Rozsah dodávky:

    • 1 x 97 53 18 KNIPEX twistor®16 krimpovací kleště pro samočinné nastavení pro objímky s otočnou krimpovanou hlavou (0,14 – 16 mm²)
    • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,5 mm²)
    • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (0,75 mm²)
    • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (1 mm²)
    • 200 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (1,5 mm²)
    • 150 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 14 / 8 mm (2,5 mm²)
    • 75 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 17 / 10 mm (4 mm²)
    • 75 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 20 / 12 mm (6 mm²)
    • 50 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 22 / 12 mm (10 mm²)
    • 40 x KNIPEX koncové rukávy s plastovým límcem 24 / 12 mm (16 mm²)
    • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatické odizolovací kleště (0,08 - 16 mm²)

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka